貝印
サヤ付きフルーツナイフ
サヤ付きなので安全に置いたり収納できる、キッチンになじむ木目調のフルーツナイフです。
食卓ではもちろん、アウトドアなどの携帯用としても便利です。
材質
刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:両刃付け)/柄・サヤ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)
約200×31×14
質量(g)
約65
柄
木目調
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53032710
DH8017
¥
770
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください