曜日別特売

製菓・調理ツールセット

製菓・調理ツールセット - リトルシェフクラブ製菓・調理ツールセット - リトルシェフクラブ製菓・調理ツールセット - リトルシェフクラブ製菓・調理ツールセット - リトルシェフクラブ製菓・調理ツールセット - リトルシェフクラブ製菓・調理ツールセット - リトルシェフクラブ製菓・調理ツールセット - リトルシェフクラブ製菓・調理ツールセット - リトルシェフクラブ

製菓と調理の基本ツールが入った盛りだくさんのセットです。
食材のお買い物や、つくった料理の持ち運びにも便利なトートバッグ付き。
ギフトにも最適です。

セット内容子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー、計量カップ(200ml)、クッキー抜き型食洗機ケースセット(星・ハート)、ケーキクリーナー、厚焼きホットケーキ型(ネコ・クマ)、にぎるだけミニトマトカッター、おいてはかれる計量スプーン、オリジナルミニトートバッグ材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/[計量カップ]AS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)/[クッキー抜き型食洗機ケースセット]抜型:ステンレススチール/ケース:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[ケーキクリーナー]シリコーンゴム(耐熱温度210℃)、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[厚焼きホットケーキ型]シリコーンゴム(耐熱温度200℃)/[ミニトマトカッター]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[オリジナルミニトートバッグ]コットン寸法(mm)(包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10(計量カップ)約92×65×90(クッキー抜き型食洗機ケースセット)約150×55×42(ケーキクリーナー)約250×60×11(厚焼きホットケーキ型)ネコ/約105×135×55、クマ/約105×140×55(ミニトマトカッター)約135×11×55(計量スプーン)約90×43×19(オリジナルミニトートバッグ)約本体/280×180×90持ち手/約25×280内容量1セット
注意
※対象年齢:3歳以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032676RC5065
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする