曜日別特売

基本ツールセット

基本ツールセット - リトルシェフクラブ基本ツールセット - リトルシェフクラブ基本ツールセット - リトルシェフクラブ基本ツールセット - リトルシェフクラブ基本ツールセット - リトルシェフクラブ基本ツールセット - リトルシェフクラブ

ギザ刃の包丁や基本のツールが入った人気のセット。
ギフトにも最適です。

セット内容子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー 、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー材質[包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)寸法(mm)(包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10内容量1セット
注意
※対象年齢:3歳以上
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53032667RC5064
オープン
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする