グラスにダイレクト トルネードジューサー

グラスにダイレクト トルネードジューサー - セーブインダストリーグラスにダイレクト トルネードジューサー - セーブインダストリーグラスにダイレクト トルネードジューサー - セーブインダストリーグラスにダイレクト トルネードジューサー - セーブインダストリーグラスにダイレクト トルネードジューサー - セーブインダストリー

グラスに乗せたまま搾れる、新感覚なジューサーが新登場!
特殊な形状なので、軽い力でササッと搾れます。
グレープフルーツ、レモン、オレンジなど柑橘系の果物に!
透明樹脂を使用しておりますので、果汁が流れるところが見てわかります。
食洗機に対応しております。
取り外し可能なシリコーンゴム付き。
耐熱温度・本体・受け皿:110度・コップ滑り止め・キャップ:200度
コップ適応サイズ・内径:6.4cm以上・外径:9.5cm以内

仕様サイズ:150×145×100mm 重量:140g 本体材質・受け皿:ポリエステル樹脂(耐熱温度:110度) コップ滑り止め・キャップ:シリコーンゴム(耐熱温度:200度)アズワン品番65-3402-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53072987SV-6414
3,000
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする