ケヤキ風鰹節削箱 単箱

ケヤキ風鰹節削箱 単箱 - 用美(ヤマコー)

自分使いにも、ギフトにも。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。

仕様●サイズ:約10×25×H11cm●重さ:約1030g●材質:ホワイトアッシュ●塗装(外側):ウレタン●仕様:貼箱入●生産国:日本アズワン品番65-4334-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62157955#87480
9,950
9,798
10,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする