曜日別特売

たけかわ ひも付き

たけかわ ひも付き - 用美(ヤマコー)たけかわ ひも付き - 用美(ヤマコー)たけかわ ひも付き - 用美(ヤマコー)

つつんだり、のせたり。
素朴さが魅力な竹皮。
おにぎりを包んで、少し個性的なお弁当に。
おもてなしのお料理では、趣のある演出ができます。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
また写真と商品の色が異なることがありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):たけかわ/12~14×L53cm 、紐/L52cm●重量(約):60g●材質:たけかわ・紐/竹皮●セット内容:たけかわ/10枚 、紐/10本●PP袋入り●生産国:台湾または中国アズワン品番65-4336-58内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62001898#88547
650
639
703(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする