バターケース

バターケース - 用美(ヤマコー)バターケース - 用美(ヤマコー)バターケース - 用美(ヤマコー)バターケース - 用美(ヤマコー)

おうちカフェにどうぞ。
ビーチ材は硬く粘りがあり、とても丈夫な素材です。
あたたかみのある食器とカトラリーが、食卓をほっこりとやさしい雰囲気にしてくれます。
塗装がしてある商品はぬるま湯で洗い自然乾燥し臭いを無くしてから使用してください。
塗装は永久的なものではありません。ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
天然素材を使

仕様●サイズ:約18.2×10.4×H5.5cm(内高3.7cm)●重さ:約155g●材質:天然木●塗装:ウレタン●生産国:中国アズワン品番65-4334-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62029250#82208
3,500
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする