力をいれずにラクラク皮むき「電動スルッとピーラー」

力をいれずにラクラク皮むき「電動スルッとピーラー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]力をいれずにラクラク皮むき「電動スルッとピーラー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]力をいれずにラクラク皮むき「電動スルッとピーラー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]力をいれずにラクラク皮むき「電動スルッとピーラー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]力をいれずにラクラク皮むき「電動スルッとピーラー」 - THANKO(サンコー)[電子機器]

誰でも簡単で安全にスルスル皮むき。電動だから力をかけずにスムーズに剥ける替え刃4本付き電動ピーラーセット

仕様●サイズ:幅50×高さ170×奥行47(mm)※本体のみ●重量:約123g ※本体のみ●付属品:本体、アタッチメント4種類、日本語説明書●電源:単三乾電池3本(別売)※充電池使用不可●稼働時間目安:連続稼働で約1時間 ※使用状況により異なります。●材質:本体/ABS、刃/ステンレスアズワン品番65-6882-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61871007S-HEP21W
2,400
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする