シェア
ブレッドナイフ
2種類の波場と角度のついたハンドルで固いパンやトマト等のやわらかい食材もこれ1本
握りやすく高級感のあるハンドル。食洗器対応
用途
パンややわらかい食材のカットに
材質
刀身/ステンレス刃物鋼、ハンドルPOM樹脂
質量(g)
90
全長(cm)
35
耐熱温度(℃)
100
刃渡り(cm)
20.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916597
SHB-004
¥
2,000
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください