クラシア
三徳包丁
サビに強く、切れ味の持続性に優れたモリブデンバナジウム鋼を使用
作業中も手が疲れにくい軽量タイプなので、とても扱いやすい
食器洗浄乾燥機対応なので、お手入れもラクラク
用途
調理の際に
材質
刀身/モリブデンバナジウム鋼 ハンドル/ポリプロピレン
全長(mm)
300
耐熱温度(℃)
100
刃渡り(mm)
165
内容量
1本
注意
※業務用の食器洗浄乾燥機は使用しないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62916414
KRC-165
¥
2,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください