TAKAGI(高儀)
ステンレス小型三徳包丁
食洗器OK
さびに強いステンレス製
小型タイプで手が小さい方でも扱いやすいサイズ感
用途
野菜・肉・魚等、幅広い用途に使えて便利な三徳型
仕様
刀身:両刃
材質
刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
ハンドル部:100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63552039
-
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください