曜日別特売

ステンレス穴明三徳包丁

ステンレス穴明三徳包丁 - TAKAGI(高儀)

食洗器OK
さびに強いステンレス製
小型タイプで手が小さい方でも扱いやすいサイズ感
穴明きで切離れが良い

用途野菜・肉・魚等、幅広い用途に使えて便利な三徳型仕様刀身:両刃材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン耐熱温度(℃)ハンドル部:100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63552057-
オープン
989
1,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする