曜日別特売

ユーロキッチン eurokitchen シリコンエッグリング 3個セット

ユーロキッチン eurokitchen シリコンエッグリング 3個セット - ユーロキッチンユーロキッチン eurokitchen シリコンエッグリング 3個セット - ユーロキッチンユーロキッチン eurokitchen シリコンエッグリング 3個セット - ユーロキッチンユーロキッチン eurokitchen シリコンエッグリング 3個セット - ユーロキッチンユーロキッチン eurokitchen シリコンエッグリング 3個セット - ユーロキッチン

折りたためる取っ手付きのシリコンエッグリングです。きれいな丸型やハート、星型の目玉焼きやホットケーキ、パンケーキを焼くことができます。取っ手を倒せば調理中、必要に応じて蓋をすることが出来、コンパクトに収納出来ます。

仕様●寸法:丸:直径110x86mm(たたんだ状態:直径110.x20mm)星:105x105x86mm(たたんだ状態:105x105x20mm)ハート:105x110x86mm(たたんだ状態:105x110x20mm)●材質:シリコン樹脂、ステンレス鋼●重量:丸:36g、星:38g、ハート:34g●原産国:中国●耐冷・耐熱温度:250℃アズワン品番65-9241-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875536-
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする