曜日別特売

ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA

ユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA - ユーロキッチンユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA - ユーロキッチンユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA - ユーロキッチンユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA - ユーロキッチンユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA - ユーロキッチンユーロキッチン シリコン柄付ストレーナー 取っ手タイプA - ユーロキッチン

シリコンキッチンツールの定番、水切り器です。湯切りはもちろん、油切りとしても使えるシリコンストレーナーです。熱湯OKなので、パスタ水切りとしてもおススメです。

仕様●寸法:90x190x375mm●材質:ステンレス鋼、シリコン樹脂●重量:約175g●原産国:中国●耐冷・耐熱温度:+220℃/マイナス40℃内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63875545-65-9241-03
1,800
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
63875554-65-9241-04
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする