曜日別特売

マグネット付はさみ かにかに

マグネット付はさみ かにかに - グリーンベル

冷蔵庫やデスクにピタッ!
マグネット付きではさみと輪ゴム掛けが一緒になった、グリーンベルおすすめの便利で可愛い商品。

仕様●全長サイズ:16mm●重量:26g●パッケージサイズ:H110×W102×D16mm●パッケージ重量:35g●材質●▼刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル・ケース/ABS樹脂アズワン品番65-8924-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63876087G-2030
700
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする