曜日別特売

52g ガスライター

52g ガスライター - エスコ52g ガスライター - エスコ52g ガスライター - エスコ52g ガスライター - エスコ
仕様●サイズ:39×25×264(L)mm●重量:52g●ガス容量:約2.6g●火炎温度:800℃●燃焼時間:約26分●連続使用時間:10秒●使いきりタイプ●子どもの事故を防ぐ為に点火スイッチを重くしてあるチャイルドレジスタンス機能品●ガス残量確認窓付●セーフティロック付●ストラップホール付アズワン品番65-9310-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63878914EA916WF-1B
オープン
550
605(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする