曜日別特売

電動缶切機

電動缶切機 - イシダ厨機電動缶切機 - イシダ厨機

大小丸缶・角缶・オーバル缶・その他すべての缶にご使用できます。
切る時に缶のふちを押さえて切っていくので切り口がきれいで、バリ、切りくずがでず安全です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:230×450×H388mm●重量:23.5kg●電源:単相100V/100W●1号缶で、500缶/1時間の開缶ができます。●材質:SUS304、鉄、鋳物●コード番号:AC0728アズワン品番67-2471-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
638817051000型
235,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする