マルチスタンド仕切り板付き 料理道具立て

マルチスタンド仕切り板付き 料理道具立て - ハセガワマルチスタンド仕切り板付き 料理道具立て - ハセガワマルチスタンド仕切り板付き 料理道具立て - ハセガワマルチスタンド仕切り板付き 料理道具立て - ハセガワ

キッチンツール(菜箸・ターナー・レードル等)の仮置き台。
仕切り板で分けているので、食材が混ざることがなく、衛生的にご使用できます。
液体の溜まるスペースがあり、衛生的に保管できます。
道具ごとに分けられるので、取り出し易く、作業効率の改善にお役立ていただけます。
菜箸、ターナー等を区切ることで食材の混ざりを防止。
調理中の仮置き台としてお役立ていただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ155×H150mm●重量:695g●材質:容器・仕切板/SUS304、クッション材/ポリエチレン●コード番号:BB0820アズワン品番67-2419-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63883394STM
9,500
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする