NANIWA(ナニワ研磨工業)
エビ印 超セラミック砥石刀剣用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:210×75×30mm●重量:1.4kg●修正用砥石付(65×50×H30mm)●材質:アルミナ●コード番号:AB6630
アズワン品番
67-2428-83
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63885047
#10000
¥
65,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください