ミソノ刃物
コンビ砥石 台付
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:180×60×H30mm(砥石のみ)●荒砥:#280●中砥:#1000●コード番号:BB1378
アズワン品番
67-2428-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63885108
T-4(荒砥/中砥)
¥
7,100
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください