東和ポリエイト
PE包丁置き台 5本用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300×330×H80mm●収納数:5本●材質:ポリエチレン●耐熱温度:-30~90℃●コード番号:AC7425
アズワン品番
67-2429-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63885205
ST-55
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください