坂井精工
18-8 殺菌灯付庖丁庫 8本用
丸洗いOK!
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:460×130×H595mm●重量:10kg●庖丁寸法:最大刃渡り36cm●殺菌方式:紫外線殺菌灯式(GL-10)●電源:単相100V●消費電力:13W●コード番号:AC3566
アズワン品番
67-2429-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63885214
DSC-8P
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください