曜日別特売

レモン搾り

レモン搾り - イノマタ化学レモン搾り - イノマタ化学レモン搾り - イノマタ化学
(1件のレビュー)

手軽にフレッシュな果汁を作ることができます。
受け皿付のレモン絞り器です。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:13.5×10×7.5Hcm●容量:230mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8978-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63896360#1106
140
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: カボス絞り
製造業

最高です、申し分ありません、種も綺麗に取れていいです、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする