イシダ厨機
18-8 すし組バット(浅型組バット)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:300×200×H400mm●重量:5kg●材質:鋳物●コード番号:AC0736
アズワン品番
67-2471-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63912259
ラッキー400型
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください