和平フレイズ
エックスエッジ ダイヤモンドシャープナー 3段式
持ち手を握ってしっかり安定!研ぎやすい!
仕様
●材質●▼本体:ABS樹脂・ステンレス鋼●▼砥石:炭素鋼(ダイヤモンド粒子配合)・セラミック●▼足ゴム:シリコーンゴム●サイズ:W220×48×72mm●重量:0.26kg
アズワン品番
65-9874-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63916109
ME-7405
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください