メロンボーラー 4PCS

メロンボーラー 4PCS - SUGICO(スギコ)メロンボーラー 4PCS - SUGICO(スギコ)メロンボーラー 4PCS - SUGICO(スギコ)メロンボーラー 4PCS - SUGICO(スギコ)

スイカやメロン等をくりぬくのに便利。
くりぬいた形状は丸くなるので、フルーツポンチなどをつくるのに最適です。
メロンボーラーを使って、パーティーにぴったりの華やかなフルーツが完成しました。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:♯30/Φ30×全長152mm、♯25/Φ25×全長148mm、♯20/Φ20×全長145mm、♯12/Φ12×全長141mm●材質:先端部/18-8ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン(耐熱温度110度、耐冷温度-20度)、収納ケース/ポロプロピレン●コード番号:AD6955アズワン品番67-2470-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63934616MB-3112/4
2,650
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする