正広
正広 LP-45 ヤスリ棒
研げません、刃に付いた脂などをとる。
業務用。
仕様
●全長:377mm●刃渡り:225mm●重量:340g●パッケージサイズ(mm):70×472×38
アズワン品番
65-8900-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63935490
#40556
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください