正広
正広 LP-61DM ダイヤモンド ヤスリ棒
研げません、刃に付いた脂などをとる。
業務用。
仕様
●全長:460mm●刃渡り:414mm●重量:414g●パッケージサイズ(mm):70×472×38
アズワン品番
65-8900-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63935499
#40570
¥
37,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください