曜日別特売

パインピラーPW(ワンタッチタイプ)

パインピラーPW(ワンタッチタイプ) - 平野製作所

芯と外皮を同時にカットします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●出来上り径:Φ85mm●使用パインの大きさ:おもに6ヶ玉用●コード番号:AD1513アズワン品番67-2476-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63941869M
63,000
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする