イシダ厨機
りんご皮むき機 手動式
堅牢で廻転がスムーズ、スプリングにも工夫を加えリンゴ・なし等の大小に良くマッチし、刃は特殊鋼を使用しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:140×130×H240mm●重量:2kg●材質:鋳物(クロームメッキ)●コード番号:AD1506
アズワン品番
67-2476-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63941887
IS-310型
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください