「スイスモダン」 カービングナイフ
大きなお肉の切り分けに最適。
ストレートエッジのスイス製カービングナイフ。
耐久性の高いステンレススチール製ブレードとウォールナット材ハンドルを採用。
大きめのものを切るための究極のキッチンツール、それがシェフナイフです。
良く研磨されたカミソリのように鋭い刃を持つワイドレードは、調理済みのものや焼いたお肉はもちろん、より大きな食材を簡単に効率よくスライスできる理想的なナイフです。
仕様●サイズ:ブレードの長さ/20cm●重量:131g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●ブレードの特徴:エキストラワイド●カラー:ウォールナット
アズワン品番65-8765-59
内容量1個