シェフナイフ 22cm

シェフナイフ 22cm - ビクトリノックスシェフナイフ 22cm - ビクトリノックスシェフナイフ 22cm - ビクトリノックスシェフナイフ 22cm - ビクトリノックスシェフナイフ 22cm - ビクトリノックス

精密なストレートエッジを備えたスイス製カービングナイフ。
家庭での料理に最適。
耐久性の高いステンレススチール製ブレードとウォールナットウッド製ハンドルを採用。
大きめのものを切るための究極のキッチンツール、シェフナイフ。
スライスや角切りなどの簡単な作業はもちろん、大きな肉やフルーツ、野菜など、あらゆるタイプの食べ物のカッティングを楽にこなせます。

仕様●サイズ:ブレードの長さ/22cm●重量:296g●高さ:27mm●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●ブレードの特徴:ストレートエッジ●カラー:ウォールナットアズワン品番65-8765-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
639463946.9010.22G
15,300
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする