曜日別特売

ポーションオールディスペンサー U.S.A.

ポーションオールディスペンサー U.S.A. - プリンスキャッスルポーションオールディスペンサー U.S.A. - プリンスキャッスル

ケチャップ、ソース、ドレッシング、シロップ等が連続して一定量ずつ取り出せます。
一度の取出量は用途に応じ5gから20gまで調整出来る万能タイプです。
コンテナはステンレス製で、容量は1,100ccです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ170×320×H215mm●重量:1.8kg●コード番号:YB1426アズワン品番67-2426-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63957199101-K
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする