SUGICO(スギコ)
タルタルソースディスペンサー用ボトル 1本入
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ83×200mm●容量:780cc●材質:ポリエチレン●コード番号:YB0243
アズワン品番
67-2426-22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63957226
136-1
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください