SUGICO(スギコ)
マジックファイブディスペンサー
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に簡単に格子模様ができます。
蓋がついているので、とても衛生的です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ53×H170mm●色:レッド●容量:300mL●材質:本体/ポリエチレン、蓋/ポリプロピレン●コード番号:AC8702
アズワン品番
67-2426-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63962695
300ml レッド
¥
660
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください