堺菊守
中華包丁(本格プロ用)極上本鍛錬丸柄
本格プロ用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:刃渡220×幅95mm●重量:630g●材質:安来鋼●コード番号:AB6159
アズワン品番
67-2428-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63963079
厚口
¥
66,100
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください