cotta オールブラック パン切ナイフ

cotta オールブラック パン切ナイフ - cottacotta オールブラック パン切ナイフ - cottacotta オールブラック パン切ナイフ - cotta

米粉料理研究家 多森サクミ先生監修のブレッドナイフ。
切れ離れを重視し、表面にフッ素塗装を施したパン切りナイフです。
米粉パンなど焼き上がり時に粘着性のある素材に対して刃離れの良さを発揮します。

仕様食洗機:不可、ガスコンロ:不可材質刃体:ステンレス刃物鋼(フッ素樹脂)、ハンドル:黒合板質量(g)約100全長(cm)37.5刃渡り(cm)25.5内容量1本
注意
※食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないで下さい。
※コーティングの剥がれにつながる為、研ぎ直しやシャープナーなどのご使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6409208999889
6,825
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする