万能小出刃 槌目

万能小出刃 槌目 - 梅鉢龍馬万能小出刃 槌目 - 梅鉢龍馬万能小出刃 槌目 - 梅鉢龍馬万能小出刃 槌目 - 梅鉢龍馬万能小出刃 槌目 - 梅鉢龍馬万能小出刃 槌目 - 梅鉢龍馬万能小出刃 槌目 - 梅鉢龍馬万能小出刃 槌目 - 梅鉢龍馬

播州三木打刃物の伝統と新技術の融合により、硬さ・粘り・持続性・切れ味を追求した逸品です。
鯵・小鯛などの小魚の三枚おろし、骨切や兜割りが鮮やかにできます。
取り回しの良い、小型サイズの出刃包丁です。

用途料理用。材質白紙相当、柄部:木柄+マーブル柄つば刃の種別片刃内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※硬いもの・冷凍された材料などには使用しないでください。刃が割れたり、欠けたりする危険性があります。
※刃先は鋭利に仕上げていますので、取り扱いには十分にご注意下さい。
※切れ味が落ちた際には、刃研ぎをしてメンテナンスを行って頂くことで、長くお使い頂けます。
※使用後は刃部の汚れを洗い流し、しっかりと水気を取ってから保管してください。その際、幼児・子供の手の届かない所に安全に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6520358590mm約90
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65203594105mm約105
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
65203610120mm約120
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする