牛刀

牛刀 - 八重桜牛刀 - 八重桜牛刀 - 八重桜牛刀 - 八重桜牛刀 - 八重桜牛刀 - 八重桜牛刀 - 八重桜牛刀 - 八重桜

砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
職人が丹精込めて作った包丁です。
槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。
耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。

用途肉、魚などの調理。材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃物ですので十分注意して使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203646180mm No.25940300180
オープン
12,000
13,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65203655210mm No.25941335210
オープン
13,000
14,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする