万能包丁

万能包丁 - 八重桜万能包丁 - 八重桜万能包丁 - 八重桜万能包丁 - 八重桜万能包丁 - 八重桜万能包丁 - 八重桜万能包丁 - 八重桜万能包丁 - 八重桜

砥石による本格的な刃付けを施し、鋭い切れ味を長く持続させます。
職人が丹精込めて作った包丁です。
槌目加工を施すことで、食材を切った際の切り離れやすさが向上します。
耐腐触性に優れた積層強化木使用しています。

用途肉、魚などの調理。材質刃身:モリブデン割込、柄:積層強化木内容量1本
注意
※用途以外に使用しないでください。
※刃物ですので十分注意して使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203689120mm No.25944245120
オープン
10,000
11,000(税込)
翌々日出荷
返品不可
65203707175mm No.25946300175
オープン
13,000
14,300(税込)
翌々日出荷
返品不可
65203698160mm No.25945290160
オープン
12,000
13,200(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする