ダマスカス三徳

ダマスカス三徳 - 地蔵堂ダマスカス三徳 - 地蔵堂ダマスカス三徳 - 地蔵堂ダマスカス三徳 - 地蔵堂ダマスカス三徳 - 地蔵堂

ダマスカス鋼とステンレス柄の組み合わせで作られたバランスを重視した鍛造製包丁です。
職人の技と知恵を集結した見とれるほど美しい包丁です。
料理に使うすべての食材を切る事ができる包丁です。
ステンレス鍛造で製造していますのでサビに強く衛生的です。
日本刀の製造過程から生まれたダマスカス鋼製です。

用途肉・魚・野菜などの調理。材質VG10ステンレス刃物鋼・国産ステンレス鋳物全長(mm)294質量(g)205刃渡り(mm)170内容量1本
注意
※冷凍食品、骨など堅い物には使用を避けてください。
※用途以外には使用しないでください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65203734170mm
オープン
30,000
33,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする