ファインクラフト
包丁
用途
肉、魚、野菜などの食材を切る際に
材質
刃身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:自然木 鋲:ステンレススチール
全長(mm)
約290
色
ウッド/シルバー
刃渡り(mm)
約175
特性
肉などの薄切りや、野菜の飾りつけのような繊細な作業にも対応、重さを活かして骨ごと切断ができる、安心安全の日本製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72729048
FC-954
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください