冷凍包丁

冷凍包丁 - ファインクラフト冷凍包丁 - ファインクラフト冷凍包丁 - ファインクラフト
用途冷凍食材やパンのカットに材質刀身:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ポリプロピレン樹脂シルバー刃形片刃刃の種別波刃、ギザ刃加工樹脂ポリプロピレンハンドル特性大、小のギザ刃で使い分けが可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72729039fc-259
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする