まあるい野菜も安心ピーラー グリーン

まあるい野菜も安心ピーラー グリーン - 曙産業まあるい野菜も安心ピーラー グリーン - 曙産業

挟んで動かすから、とっても安心・新発想のピーラー。人参や大根などがむきやすい「長い野菜モード」。じゃがいもなどがむきやすい「丸い野菜モード」。切り刃を動かす時の安定感が高く、安心して皮むきができます。

材質本体:ABS樹脂、軸・すべり止め刃:ポリアセタール、切り刃・スプリング:ステンレススチール高さ(mm)157質量(g)49縦(mm)20横(mm)75耐熱温度(℃)ABS樹脂:耐熱温度80、ポリアセタール:耐熱温度100耐冷温度(℃)ABS樹脂:-30、ポリアセタール:-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354825CH-2050
1,000
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする