曜日別特売

洋包丁 グランエッジ

洋包丁 グランエッジ - THERMOS(サーモス)洋包丁 グランエッジ - THERMOS(サーモス)洋包丁 グランエッジ - THERMOS(サーモス)洋包丁 グランエッジ - THERMOS(サーモス)洋包丁 グランエッジ - THERMOS(サーモス)洋包丁 グランエッジ - THERMOS(サーモス)洋包丁 グランエッジ - THERMOS(サーモス)洋包丁 グランエッジ - THERMOS(サーモス)

高い硬度の材質と熱処理で鋭い切れ味が長持ちのサーモスオールステンレス包丁上位モデルです。日本製刃材に真空焼き入れ+サブゼロ処理を施し、硬度としなやかさを増し、耐摩擦性をアップ。切れ味のよさが長持ちします。
柄部までステンレスで継ぎ目がなく衛生的にご使用いただけ、さらに食洗器にも対応しています。柄はシャープでデザイン性の高い形状でキッチン映えのする仕上がりです。

材質刃材:刃物用ステンレス鋼(モリブデンバナジウム配合)/ 柄:ステンレス鋼質量(kg)0.1内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃渡り(mm)
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81461548KKB-P115 S27115ペティ
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
81461557KKB-S145 S40145三徳
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
81461566KKB-S165 S40165三徳
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
81461575KKB-G150 S35150小牛刀
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
81461584KKB-G180 S40180牛刀
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする