MANASAYA 三徳165mm
アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。
サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。
外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。
サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。
グリップ性の高い細身ハンドル。
細身でしっかり握れる新形状のハンドル。
さらっとした質感の樹脂仕様です。
食洗器対応。
材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
色ベージュ
質量(g)約136
刃長(mm)165
本体寸法(mm)約303×64×10
内容量1個