曜日別特売

MANASAYA 三徳165mm

MANASAYA 三徳165mm - 貝印MANASAYA 三徳165mm - 貝印MANASAYA 三徳165mm - 貝印

アウトドアシーンでも活躍するサヤ付きの包丁シリーズ。
サヤが大きく開閉するため、持ち運び用だけでなく簡易まな板としても使用できます。
外側2か所のロックとサヤ内のフックで包丁をしっかりと固定し、安全に持ち運びすることができます。
サヤを広げるとミニまな板としても使用できます。
グリップ性の高い細身ハンドル。細身でしっかり握れる新形状のハンドル。さらっとした質感の樹脂仕様です。
食洗器対応。

材質刃体/ステンレス刃物鋼(刃付け形状/両刃付け)、ハンドル/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃)、サヤ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)グリーン質量(g)約136刃長(mm)165本体寸法(mm)約303×64×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82225135000AB5575
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする