関孫六 すいか包丁

関孫六 すいか包丁 - 関孫六関孫六 すいか包丁 - 関孫六

刃渡り300mmのすいか包丁です。

材質刀身/ハイカーボンステンレス刃物鋼 柄/ステンレススチール質量(g)約344刃長(mm)300本体寸法(mm)約440×74×17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82224950000AB5119
9,000
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする