マトファー
マトファー フランスパンカッター
フランスパンの表面の固い部分をつぶすことなく切ることができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:490×125×H160mm●重量:2.06kg●刃渡:350mm●コード番号:AK2202
アズワン品番
67-6906-67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82795574
22117
¥
77,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください