サンクラフト
ナイロンショートスプーン
使いやすいコンパクトサイズの調理用スプーン。先端形状がフラットのため、ソースなどに液体も綺麗に集められます。
仕様
●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:258×62×40mm●重さ:36g
アズワン品番
68-2000-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84293845
GF-24B
¥
700
¥
639
¥
703
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください